Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Longitud de la correa48 pulg.
- Ancho de la correa2 pulg.
- Ancho general2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoCinturones de tela revestida,Cinturones
- AplicaciónPerforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- ColorNaranja
- País de origenEstados Unidos de América
- GradoExtra grueso
- Grit FEPA40 Grit
- Número de grano40
- Número de stock del fabricante69957345193
- Número de Upc del fabricante699573451939
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCinturones de tela revestida,Cinturones
- UPC_NO69957345193
Descripción general
Descripción del fabricante
69957345193 CINTURONES ESTRECHOS
- El grano de alúmina cerámica Norton SG de corte en frío de nueva generación dura entre un 50 % y un 200 % más en acero dulce y al carbono, acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel y titanio con una mejor integridad del metal
- Poliéster duradero de peso Y, soporte de tela impermeable para una mejor adhesión del grano, menor deshilachado y mejor retención del cuerpo, lo que da como resultado una vida útil más larga y consistencia del producto
- El recubrimiento lubricante de ayuda a la molienda significa un corte más frío, una molienda sin quemaduras de materiales sensibles al calor, una carga minimizada y un mejor acabado e integridad de la pieza
- La mejor opción para operaciones de eliminación de material de grano grueso