Motion
66261042738

Norton Abrasives
66261042738

2 x 60 in Banda angosta para banco de trabajo de tela abrasiva grano 120R980P alúmina cerámica de primera calidad
Artículo MI #10958818
No. Fabricante 66261042738
Price$16.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261042738

2 x 60 in Banda angosta para banco de trabajo de tela abrasiva grano 120R980P alúmina cerámica de primera calidad
Artículo MI #10958818
No. Fabricante 66261042738
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
Su precio$16.97/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • Aplicación
    Perforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Grit FEPA
    120 Grit
  • Número de grano
    120
  • Número de stock del fabricante
    66261042738
  • Número de Upc del fabricante
    662610427389
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • UPC_NO
    66261042738

Descripción general

Descripción del fabricante
66261042738 CINTURONES ESTRECHOS
  • El grano de alúmina cerámica Norton SG de corte en frío de nueva generación dura entre un 50 % y un 200 % más en acero dulce y al carbono, acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel y titanio con una mejor integridad del metal
  • Poliéster duradero de peso Y, soporte de tela impermeable para una mejor adhesión del grano, menor deshilachado y mejor retención del cuerpo, lo que da como resultado una vida útil más larga y consistencia del producto
  • El recubrimiento lubricante de ayuda a la molienda significa un corte más frío, una molienda sin quemaduras de materiales sensibles al calor, una carga minimizada y un mejor acabado e integridad de la pieza
  • La mejor opción para operaciones de eliminación de material de grano medio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo