Motion
78072761958

Norton Abrasives
78072761958

2 x 60 in Cinturón de banco estrecho de tela BlueFire 120 Grit R823P Zirconia Alúmina
Artículo MI #10958819
No. Fabricante 78072761958
Precio15.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
78072761958

2 x 60 in Cinturón de banco estrecho de tela BlueFire 120 Grit R823P Zirconia Alúmina
Artículo MI #10958819
No. Fabricante 78072761958
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
Precio15.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X-wt. Poliéster
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • Aplicación
    Perforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
  • Material de apoyo
    X-wt. Poliéster
  • Color
    Azul
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Grit FEPA
    120 Grit
  • Número de grano
    120
  • Número de stock del fabricante
    78072761958
  • Número de Upc del fabricante
    780727619586
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • UPC_NO
    78072761958

Descripción general

Descripción del fabricante
78072761958 CINTURONES ESTRECHOS
  • Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo y una vida útil un 30 % más larga que las correas de circonio de la competencia
  • Resistente pero moderadamente flexible, el soporte impermeable de poliéster de peso X destaca en aplicaciones de presión ligera a moderada, secas o húmedas
  • Adhesión de resina duradera para una excelente retención de granos y vida útil del producto
  • Mejor opción para todas las aplicaciones de eliminación de material de metal intermedio de grano medio y madera de ligera a moderada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo