Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Longitud de la correa36 pulg.
- Ancho de la correa4 pulg.
- Ancho general4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoCinturones de tela revestida,Cinturones
- AplicaciónMezcla,Limpiar y detallar,Retirada de la línea de partición,Retirada de existencias,Afilado de herramientas
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- ColorNegro
- País de origenEstados Unidos de América
- Grit FEPAP60 Grit
- Número de granoP60
- Número de stock del fabricante66623390074
- Número de Upc del fabricante666233900748
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCinturones de tela revestida,Cinturones
- UPC_NO66623390074
Descripción general
- La mezcla abrasiva de óxido de aluminio de primera calidad es ideal cuando el criterio de compra principal es una correa de uso general de buen rendimiento y precio económico
- El soporte de poliéster impermeable de peso Y soporta aplicaciones de demanda ligera a moderada y proporciona una vida útil prolongada en aplicaciones de rectificado en seco
- El sistema de unión de resina proporciona una mejor retención del borde y un 30 % más de mejora en la vida frente a los competidores clave
- Buena elección para materiales difíciles de amolar