Motion
66623390075

Norton Abrasives
66623390075

4 x 36 in Cinturón de banco estrecho de tela Gemini P80 Grit R766 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958871
No. Fabricante 66623390075
Precio12.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623390075

4 x 36 in Cinturón de banco estrecho de tela Gemini P80 Grit R766 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958871
No. Fabricante 66623390075
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
Precio12.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Longitud de la correa
    36 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • Aplicación
    Mezcla,Limpiar y detallar,Retirada de la línea de partición,Retirada de existencias,Afilado de herramientas
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Grit FEPA
    P80 Grit
  • Número de grano
    P80
  • Número de stock del fabricante
    66623390075
  • Número de Upc del fabricante
    666233900755
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • UPC_NO
    66623390075

Descripción general

Descripción del fabricante
66623390075 CINTURONES ESTRECHOS
  • La mezcla abrasiva de óxido de aluminio de primera calidad es ideal cuando el criterio de compra principal es una correa de uso general de buen rendimiento y precio económico
  • El soporte de poliéster impermeable de peso Y soporta aplicaciones de demanda ligera a moderada y proporciona una vida útil prolongada en aplicaciones de rectificado en seco
  • El sistema de unión de resina proporciona una mejor retención del borde y un 30 % más de mejora en la vida frente a los competidores clave
  • Buena elección para materiales difíciles de amolar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo