Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Longitud de la correa60 pulg.
- Ancho de la correa4 pulg.
- Ancho general4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoCinturones de tela revestida,Cinturones
- AplicaciónMezcla,Limpiar y detallar,Retirada de la línea de partición,Retirada de existencias,Afilado de herramientas
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- ColorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Grit FEPA100 Grit
- Número de grano100
- Número de stock del fabricante78072763161
- Número de Upc del fabricante780727631618
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCinturones de tela revestida,Cinturones
- UPC_NO78072763161
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad ofrece una velocidad de corte inicial rápida
- El soporte de algodón de peso X resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
- Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
- Buena elección para aplicaciones de mecanizado intermedio de grano medio donde el precio inicial es la principal preocupación