Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Longitud de la correa79 pulg.
- Ancho de la correa4 pulg.
- Ancho general4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoCinturones de tela revestida,Cinturones
- AplicaciónPerforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- ColorAzul
- País de origenEstados Unidos de América
- Grit FEPA40 Grit
- Número de grano40
- Número de stock del fabricante78072774955
- Número de Upc del fabricante780727749559
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCinturones de tela revestida,Cinturones
- UPC_NO78072774955
Descripción general
- Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo y una vida útil un 30 % más larga que las correas de circonio de la competencia
- El R823 tiene un respaldo impermeable de poliéster flexible de peso X para destacar en aplicaciones de presión ligera a moderada
- R801 y R884P tienen un soporte de tela impermeable de poliéster de peso Y duradero que destaca en aplicaciones de presión media a alta
- La ayuda de amolado lubricante de las correas R801 significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga mínima
- Mejores opciones para aplicaciones exigentes de eliminación de material de grano grueso