Motion
07660760062

Norton Abrasives
07660760062

6 x 89 in Cinturón de soporte estrecho de tela de metal 80 Grit R215 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958948
No. Fabricante 07660760062
Precio48.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
07660760062

6 x 89 in Cinturón de soporte estrecho de tela de metal 80 Grit R215 Óxido de aluminio
Artículo MI #10958948
No. Fabricante 07660760062
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
Precio48.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Longitud de la correa
    89 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • Aplicación
    Desbarbado,Retirada de la línea de partición,Retirada de óxido,Retirada de existencias,Afilado de herramientas
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Color
    Marrón
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Grit FEPA
    80 Grit
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    07660760062
  • Número de Upc del fabricante
    076607600622
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • UPC_NO
    07660760062

Descripción general

Descripción del fabricante
07660760062 CINTURONES ESTRECHOS
  • Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad para una tasa de corte inicial rápida
  • El soporte de algodón de peso X resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
  • Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
  • Buena elección de grano grueso de capa abierta para minimizar la carga sobre madera y metales blandos, donde el precio inicial es la principal preocupación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo