Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Longitud de la correa89 pulg.
- Ancho de la correa6 pulg.
- Ancho general6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoCinturones de tela revestida,Cinturones
- AplicaciónDesbarbado,Retirada de la línea de partición,Retirada de óxido,Retirada de existencias,Afilado de herramientas
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- ColorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Grit FEPA100 Grit
- Número de grano100
- Número de stock del fabricante07660760063
- Número de Upc del fabricante076607600639
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCinturones de tela revestida,Cinturones
- UPC_NO07660760063
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad para una tasa de corte inicial rápida
- El soporte de algodón de peso X resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
- Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
- Buena elección para aplicaciones intermedias de grano medio de acero inoxidable y al carbono cuando el precio inicial es el principal factor de compra