Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso de respaldoNailon
- Diámetro del orificio central7/8 pulg.
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Dimensiones4-1/2 pulg.
- Diámetro del disco4-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Diámetro exterior4-1/2 pulg.
- Diámetro total4-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Peso0.137 lb
Details
- Material abrasivoAgregado de óxido de aluminio
- Color del material abrasivoAgregado de óxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos no tejidos,Discos
- AplicaciónMezcla, Reparación de la superficie del panel corporal, Limpieza y detalles, Reacabado sin contaminantes, Rotura de bordes,Acabado, Pulido, Alisado, Acondicionamiento de acero, Preparación de superficies
- Tipo de archivo adjuntoMontaje central
- Tipo de montaje posteriorMontaje central
- Material de apoyoNailon
- ColorVerde
- Acabado de colorVerde
- País de origenMéxico
- Color del discoVerde
- ECCNEAR99
- Código de armonización6805.30
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante66623333608
- Número de Upc del fabricante666233336080
- Aplicación del materialSerie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Acero inoxidable, Aluminio, Latón, Bronce, Hierro fundido, Cobre, Hierro dúctil, Fibra de vidrio/compuestos, Hierro gris, Aceros al carbono duros, Aceros al carbono blandos, Superaleaciones, Titanio, Aceros para herramientas
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosDiscos no tejidos,Discos
- SeriePreparación rápida en vórtex
- Material de piedraAgregado de óxido de aluminio
- UPC_NO66623333608
Descripción general
Descripción del fabricante
66623333608 DISCOS
- El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado de alto rendimiento proporciona el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
- Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Limpieza final de superficies, mezcla, preparación, detalle y acabado de aceros inoxidables
- aceros para herramientas
- metales blandos como el aluminio
- fundición, fundición dúctil y fundición gris
- fibra de vidrio, compuestos, aceros al carbono, superaleaciones y titanio