Motion
66623333616

Norton Abrasives
66623333616

4-1/2 pulg. Bear-Tex Vortex Rapid Prep sin tejer estándar Almohadilla de respaldo Disco Agregado de óxido de aluminio Grano muy fino
Artículo MI #10958987
No. Fabricante 66623333616
Price$9.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623333616

4-1/2 pulg. Bear-Tex Vortex Rapid Prep sin tejer estándar Almohadilla de respaldo Disco Agregado de óxido de aluminio Grano muy fino
Artículo MI #10958987
No. Fabricante 66623333616
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
Price$9.19/each

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    Nailon
  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Dimensiones
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del disco
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.137 lb

Details

  • Material abrasivo
    Agregado de óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Agregado de óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos no tejidos,Discos
  • Aplicación
    Mezcla, Reparación de la superficie del panel corporal, Limpieza y detalles, Reacabado sin contaminantes, Rotura de bordes,Acabado, Pulido, Alisado, Acondicionamiento de acero, Preparación de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    Montaje central
  • Tipo de montaje posterior
    Montaje central
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Azul
  • Acabado de color
    Azul
  • País de origen
    México
  • Color del disco
    Azul
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    6805.30
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66623333616
  • Número de Upc del fabricante
    666233336165
  • Aplicación del material
    Serie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Acero inoxidable, Aluminio, Latón, Bronce, Hierro fundido, Cobre, Hierro dúctil, Fibra de vidrio/compuestos, Hierro gris, Aceros al carbono duros, Aceros al carbono blandos, Superaleaciones, Titanio, Aceros para herramientas
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Discos no tejidos,Discos
  • Serie
    Preparación rápida en vórtex
  • Material de piedra
    Agregado de óxido de aluminio
  • UPC_NO
    66623333616

Descripción general

Descripción del fabricante
66623333616 DISCOS
  • El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado de alto rendimiento proporciona el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Limpieza final de superficies, mezcla, preparación, detalle y acabado de aceros inoxidables
  • aceros para herramientas
  • metales blandos como el aluminio
  • fundición, fundición dúctil y fundición gris
  • fibra de vidrio, compuestos, aceros al carbono, superaleaciones y titanio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo