Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.
- Tamaño del eje1/2 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo3 pulg.
- Diámetro del orificio central1/2 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro (cable)0.005 pulg.
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.005 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/2 pulg.
Details
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloMinicepillo para ruedas
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Inoxidable
- Número de stock del fabricante66252838960
- Número de Upc del fabricante662528389601
- MaterialAcero - Inoxidable
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO66252838960
- Tipo de cableAcero - Inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
66252838960 CEPILLOS DE CABLE