Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo4 pulg.
- Diámetro del orificio central5/8 en 11
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro (cable)0.014 pulg.
- Ancho de la cara7/16 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.014 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 en 11
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo de ruedas
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252839001
- Número de Upc del fabricante662528390010
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO66252839001
- Tipo de cableAcero - Carbono