Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro del cepillo1/2 pulg.
- Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro (cable)0.0104 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0104 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Details
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo de extremo
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252839041
- Número de Upc del fabricante662528390416
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de productoCepillos de extremo
- UPC_NO66252839041
- Tipo de cableAcero - Carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
66252839041 CEPILLOS DE CABLE