Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro (cable)0.0104 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0104 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1-3/16 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo de extremo
- País de origenEspaña
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Inoxidable
- Número de stock del fabricante69957370157
- Número de Upc del fabricante699573701577
- MaterialAcero - Inoxidable
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de productoCepillos de extremo
- UPC_NO69957370157
- Tipo de cableAcero - Inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
69957370157 CEPILLOS DE CABLE