Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro (cable)0.014 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.014 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
Details
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo de extremo
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252839094
- Número de Upc del fabricante662528390942
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCepillos de extremo
- UPC_NO66252839094
- Tipo de cableAcero - Carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
66252839094 CEPILLOS DE CABLE