Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro (cable)0.014 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.014 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo de extremo
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252839046
- Número de Upc del fabricante662528390461
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de productoCepillos de extremo
- UPC_NO66252839046
- Tipo de cableAcero - Carbono