Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.010 pulg.
- Diámetro del cepillo2 pulg.
- Diámetro2 pulg.
- Diámetro (cable)0.010 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.010 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo de extremo abocardado circular
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252838899
- Número de Upc del fabricante662528388994
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de productoCepillos de extremo
- UPC_NO66252838899
- Tipo de cableAcero - Carbono