Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.008 pulg.
- Diámetro del cepillo3 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro (cable)0.008 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.008 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo de extremo abocardado circular
- País de origenEspaña
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante69957370163
- Número de Upc del fabricante699573701638
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.16000 rpm
- Tipo de productoCepillos de extremo
- UPC_NO69957370163
- Tipo de cableAcero - Carbono