Motion
66252839096

NORTON ABRASIVES
66252839096

3 x 0.020 x 1/4 x 1 in Minicepillo para ruedas Gemini de acero al carbono
Artículo MI #10959843
No. Fabricante 66252839096
Precio6.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252839096

3 x 0.020 x 1/4 x 1 in Minicepillo para ruedas Gemini de acero al carbono
Artículo MI #10959843
No. Fabricante 66252839096
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
Precio6.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/4 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1/4 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero - Carbono
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Minicepillo para ruedas
  • País de origen
    China
  • Cerdas encapsuladas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    66252839096
  • Número de Upc del fabricante
    662528390966
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    66252839096
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
66252839096 CEPILLOS DE CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"