Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo3 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro (cable)0.014 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.014 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloMinicepillo para ruedas
- País de origenEspaña
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Inoxidable
- Número de stock del fabricante69957370131
- Número de Upc del fabricante699573701317
- MaterialAcero - Inoxidable
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO69957370131
- Tipo de cableAcero - Inoxidable