Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.004 pulg.
- Diámetro del cepillo3/8 pulg.
- Diámetro3/8 pulg.
- Diámetro (cable)0.004 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.004 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del mango0.125 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de cepilloCepillo del tubo
- País de origenChina
- Material de llenadoLatón
- Número de stock del fabricante66252838826
- Número de Upc del fabricante662528388260
- MaterialLatón
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
- UPC_NO66252838826
- Tipo de cableLatón