Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.004 pulg.
- Diámetro del cepillo3/8 pulg.
- Diámetro3/8 pulg.
- Diámetro (cable)0.004 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.004 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del mango0.132 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cepilloCepillo del tubo
- País de origenChina
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252838916
- Número de Upc del fabricante662528389168
- MaterialAcero - Carbono
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
- UPC_NO66252838916
- Tipo de cableAcero - Carbono