Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo1/2 pulg.
- Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro (cable)0.005 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.005 pulg.
- Longitud total3.5 pulg.
- Diámetro del mango0.188 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEspiral
- Tipo de cepilloCepillo del tubo
- País de origenEstados Unidos de América
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante69957370186
- Número de Upc del fabricante699573701867
- MaterialAcero - Carbono
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
- UPC_NO69957370186
- Tipo de cableAcero - Carbono