Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.004 pulg.
- Diámetro del cepillo1/4 pulg.
- Diámetro1/4 pulg.
- Diámetro (cable)0.004 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.004 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.125 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero - Inoxidable
- Tipo de cepilloCepillo del tubo
- País de origenChina
- Material de llenadoAcero - Inoxidable
- Número de stock del fabricante66252839081
- Número de Upc del fabricante662528390812
- MaterialAcero - Inoxidable
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
- UPC_NO66252839081
- Tipo de cableAcero - Inoxidable