Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo5/8 pulg.
- Diámetro5/8 pulg.
- Diámetro (cable)0.005 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.005 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.188 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cepilloCepillo del tubo
- País de origenChina
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252839064
- Número de Upc del fabricante662528390645
- MaterialAcero - Carbono
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
- UPC_NO66252839064
- Tipo de cableAcero - Carbono