Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro del cepillo3/4 pulg.
- Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro (cable)0.006 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.006 pulg.
- Longitud total3.5 pulg.
- Diámetro del mango0.219 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero - Inoxidable
- Tipo de cepilloCepillo del tubo
- País de origenEstados Unidos de América
- Material de llenadoAcero - Inoxidable
- Número de stock del fabricante69957370190
- Número de Upc del fabricante699573701904
- MaterialAcero - Inoxidable
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
- UPC_NO69957370190
- Tipo de cableAcero - Inoxidable