Motion
69078645333

NORTON ABRASIVES
69078645333

1 x 2-3/4 x 1/4 pulg. Punto de montaje Bond vitrificado rosa A3 86A80-SVBEM 80 Grit
Artículo MI #10963360
No. Fabricante 69078645333
Precio8.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69078645333

1 x 2-3/4 x 1/4 pulg. Punto de montaje Bond vitrificado rosa A3 86A80-SVBEM 80 Grit
Artículo MI #10963360
No. Fabricante 69078645333
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
Su precio$8.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Grado
    S
  • Número de grano
    80
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    69078645333
  • Número de Upc del fabricante
    690786453338
  • RPM Máx.
    16100 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    69078645333

Descripción general

Descripción del fabricante
69078645333 PUNTO DE MONTAJE DE UNIÓN VITRIFICADO
  • El grano de óxido de aluminio 86A versátil y afilado es de corte libre y resiste las quemaduras
  • Excelente sujeción de la forma en comparación con los óxidos de aluminio blanco más friables
  • Para obtener el mejor rendimiento, ejecute siempre a la velocidad máxima permitida
  • Grano medio para licuar y desbarbar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"