Motion
69078645360

NORTON ABRASIVES
69078645360

3/8 x 1/4 in Punto de montaje Bond vitrificado rosa B122 86A80-SVBEM 80 Grit
Artículo MI #10963371
No. Fabricante 69078645360
Precio3.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69078645360

3/8 x 1/4 in Punto de montaje Bond vitrificado rosa B122 86A80-SVBEM 80 Grit
Artículo MI #10963371
No. Fabricante 69078645360
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
Precio3.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    S
  • Número de grano
    80
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    69078645360
  • Número de Upc del fabricante
    690786453604
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    61650 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Código de forma de punto
    B122
  • UPC_NO
    69078645360

Descripción general

Descripción del fabricante
69078645360 PUNTO DE MONTAJE DE UNIÓN VITRIFICADO
  • El grano de óxido de aluminio 86A versátil y afilado es de corte libre y resiste las quemaduras
  • Excelente sujeción de la forma en comparación con los óxidos de aluminio blanco más friables
  • Para obtener el mejor rendimiento, ejecute siempre a la velocidad máxima permitida
  • Grano medio para licuar y desbarbar

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"