Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Peso0.005 lb
Detalles
- GradoS
- Número de grano80
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante69078645342
- Número de Upc del fabricante690786453420
- RPM Máx.60000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO69078645342
Descripción general
- El grano de óxido de aluminio 86A versátil y afilado es de corte libre y resiste las quemaduras
- Excelente sujeción de la forma en comparación con los óxidos de aluminio blanco más friables
- Para obtener el mejor rendimiento, ejecute siempre a la velocidad máxima permitida
- Grano medio para licuar y desbarbar