Motion
69957399731

NORTON ABRASIVES
69957399731

Mérito: 4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, peso en Y. Material de refuerzo de poliéster, grano P50 , color marrón
Artículo MI #10963381
No. Fabricante 69957399731
Precio3.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957399731

Mérito: 4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, peso en Y. Material de refuerzo de poliéster, grano P50 , color marrón
Artículo MI #10963381
No. Fabricante 69957399731
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
Precio3.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11/16 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4 pulg.
  • Tamaño
    4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    11/16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos recubiertos de cambio rápido,Discos
  • Aplicación
    Bisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
  • Tipo de archivo adjunto
    TR (Tipo III)
  • Tipo de montaje posterior
    TR (Tipo III)
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • Colorear cuando esté seco
    Marrón
  • Tipo de conexión
    TR (Tipo III)
  • Material de contacto
    Serie 300 , acero inoxidable, latón, bronce, aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, titanio
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Tipo de disco
    Disco de tela de cambio rápido
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P50 Grit
  • Número de grano
    P50
  • Código de armonización
    6805.10.00.00
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    69957399731
  • Número de Upc del fabricante
    699573997314
  • Aplicación del material
    Serie 300 , acero inoxidable, latón, bronce, aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, titanio
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Tipo de montaje
    TR (Tipo III)
  • Cantidad del paquete
    1
  • Cambio rápido
    TR (Tipo III)
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    69957399731

Descripción general

Descripción del fabricante
69957399731 DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO
  • Abrasivo versátil de óxido de aluminio para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
  • Revestimiento y soporte de poliéster duradero de 2 capas y peso en Y para una vida útil adicional y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
  • Buena elección cuando el precio inicial es la principal consideración de compra
  • Grano grueso para la mezcla de soldaduras, la eliminación de material y el desbarbado de acero inoxidable, metales blandos como aluminio, aceros al carbono y titanio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good