Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje11/16 pulg.
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Diámetro4 pulg.
- Disco Diámetro4 pulg.
- Tamaño del orificio11/16 pulg.
- Diámetro exterior4 pulg.
- Diámetro total4 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4 pulg.
- Tamaño4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca11/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos recubiertos de cambio rápido,Discos
- AplicaciónBisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
- Tipo de archivo adjuntoTR (Tipo III)
- Tipo de montaje posteriorTR (Tipo III)
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- Colorear cuando esté secoMarrón
- Tipo de conexiónTR (Tipo III)
- Material de contactoSerie 300 , acero inoxidable, latón, bronce, aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, titanio
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de acoplamiento de discoTR (Tipo III)
- Tipo de discoDisco de tela de cambio rápido
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP80 Grit
- Número de granoP80
- Código de armonización6805.10.00.00
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante69957399733
- Número de Upc del fabricante699573997338
- Aplicación del materialSerie 300 , acero inoxidable, latón, bronce, aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, titanio
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeTR (Tipo III)
- Cantidad del paquete1
- Cambio rápidoTR (Tipo III)
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO69957399733
Descripción general
- Abrasivo versátil de óxido de aluminio para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
- Revestimiento y soporte de poliéster duradero de 2 capas y peso en Y para una vida útil adicional y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
- Buena elección cuando el precio inicial es la principal consideración de compra
- Grano grueso para la mezcla de soldaduras, la eliminación de material y el desbarbado de acero inoxidable, metales blandos como aluminio, aceros al carbono y titanio