Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1/8 pulg.
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Longitud1-1/2 pulg.
- Peso0.004 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoRollos y puntos de especialidades recubiertas,Especialidades
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- País de origenFrancia
- Número de granoP60
- Código de armonización6805.30
- Número de stock del fabricante69957339765
- Número de Upc del fabricante699573397657
- RPM Máx.23000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO69957339765
Descripción general
- El grano cerámico proporciona un mejor rendimiento que las alternativas a/o y zirconia
- Sistema de unión de resina mejorado que proporciona una vida útil más larga del rollo del cartucho
- Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
- Los mandriles de soporte también están en stock para facilitar el montaje