Motion
69957339791

NORTON ABRASIVES
69957339791

1/2 x 1-1/2 x 1/8 pulg. Rollo en espiral totalmente cónico rosa P80 Grit R928 Alúmina cerámica
Artículo MI #10963413
No. Fabricante 69957339791
Price$2.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957339791

1/2 x 1-1/2 x 1/8 pulg. Rollo en espiral totalmente cónico rosa P80 Grit R928 Alúmina cerámica
Artículo MI #10963413
No. Fabricante 69957339791
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
Price$2.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    1/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Diámetro de la banda
    1/2 pulg.
  • Ancho de banda
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.008 lb

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Rollos y puntos de especialidades recubiertas,Especialidades
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • País de origen
    Francia
  • Número de grano
    P80
  • Código de armonización
    6805.30
  • Número de stock del fabricante
    69957339791
  • Número de Upc del fabricante
    699573397916
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    69957339791

Descripción general

Descripción del fabricante
69957339791 ROLLOS EN ESPIRAL, TOTALMENTE CÓNICOS (
  • El grano cerámico mejora el rendimiento en comparación con las alternativas a/o y zirconia
  • Sistema de unión de resina mejorado que proporciona una vida útil más larga
  • Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
  • Los mandriles de soporte también están en stock para facilitar el montaje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo