Motion
69957340138

NORTON ABRASIVES
69957340138

2 x 2 x 1/2 pulg. Almohadilla cuadrada rosa 1/4 pulg. - 20W P60 Grit R928 Alúmina cerámica
Artículo MI #10963416
No. Fabricante 69957340138
Precio14.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957340138

2 x 2 x 1/2 pulg. Almohadilla cuadrada rosa 1/4 pulg. - 20W P60 Grit R928 Alúmina cerámica
Artículo MI #10963416
No. Fabricante 69957340138
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
Precio14.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Dimensiones
    2 x 2 x 1/2 pulg.
  • Tamaño del ojal
    1/4 pulg. - 20W
  • Longitud
    2 pulg.
  • Grosor general
    1/2 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Longitud de la almohadilla
    2 pulg.
  • Grosor de la almohadilla
    1/2 pulg.
  • Ancho de la almohadilla
    2 pulg.
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Almohadillas de especialidades recubiertas y discos ranurados,especialidades
  • Aplicación
    Desbarbado,Limpio y detallado,Pulido,Acabado,Retirada de existencias,Biselado,Mezcla
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Color
    Rosa
  • Acabado de color
    Rosa
  • País de origen
    Francia
  • Color del disco
    Rosa
  • ECCN
    EAR99
  • Número de grano
    P60
  • Código de armonización
    6805.30
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    69957340138
  • Número de Upc del fabricante
    699573401385
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , hierro fundido, aceros al carbono duros, aceros para herramientas
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de almohadilla
    Cuadrado
  • Tipos de productos
    Almohadillas de especialidades recubiertas y discos ranurados,especialidades
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica
  • UPC_NO
    69957340138

Descripción general

Descripción del fabricante
69957340138 ALMOHADILLAS CUADRADAS
  • El grano cerámico mejora el rendimiento en comparación con las alternativas a/o y zirconia
  • Sistema de unión de resina mejorado que proporciona una vida útil más larga
  • Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
  • Soporte de almohadillas de respaldo también en stock para facilitar el montaje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo