Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Dimensiones3 x 3 x 1/2 pulg.
- Tamaño del ojal1/4 pulg. - 20W
- Longitud3 pulg.
- Grosor general1/2 pulg.
- Ancho general3 pulg.
- Longitud de la almohadilla3 pulg.
- Grosor de la almohadilla1/2 pulg.
- Ancho de la almohadilla3 pulg.
- Grosor1/2 pulg.
- Peso0.19 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoAlmohadillas de especialidades recubiertas y discos ranurados,especialidades
- AplicaciónDesbarbado,Limpio y detallado,Pulido,Acabado,Retirada de existencias,Biselado,Mezcla
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- ColorRosa
- Acabado de colorRosa
- País de origenFrancia
- Color del discoRosa
- ECCNEAR99
- Número de granoP60
- Código de armonización6805.30
- Cantidad del paquete del fabricante100
- Número de stock del fabricante69957340146
- Número de Upc del fabricante699573401460
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , hierro fundido, aceros al carbono duros, aceros para herramientas
- RPM Máx.14000 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de almohadillaCuadrado
- Tipos de productosAlmohadillas de especialidades recubiertas y discos ranurados,especialidades
- Material de piedraAlúmina cerámica
- UPC_NO69957340146
Descripción general
- El grano cerámico mejora el rendimiento en comparación con las alternativas a/o y zirconia
- Sistema de unión de resina mejorado que proporciona una vida útil más larga
- Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
- Soporte de almohadillas de respaldo también en stock para facilitar el montaje