Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Número de granoP60
- Descripción largaLa 69957339702 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina cerámica y una capacidad de grano de P60 , con un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 30,000 rpm y un peso de 0.045 lb, adecuada para una rápida eliminación de existencias.
- Número de stock del fabricante69957339702
- Número de Upc del fabricante699573397022
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO69957339702
Descripción general
- El grano cerámico mejora el rendimiento en comparación con las alternativas de circonio
- Sistema de unión de resina mejorado para una mayor vida útil de la rueda
- Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
- Fácil de montar con mango de 1/4 pulgadas