Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Número de granoP80
- Descripción largaLa 69957339703 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de alúmina cerámica y una clasificación de grano P80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 30,000 rpm y un peso de 0.045 lb, ideal para mezclar y desbarbar.
- Número de stock del fabricante69957339703
- Número de Upc del fabricante699573397039
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO69957339703
Descripción general
- El grano cerámico mejora el rendimiento en comparación con las alternativas de circonio
- Sistema de unión de resina mejorado para una mayor vida útil de la rueda
- Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
- Fácil de montar con mango de 1/4 pulgadas