Motion
69957339705

NORTON ABRASIVES
69957339705

2 x 1 x 1/4 pulg. Minirueda de aletas rosa P40 Grit R928 Alúmina cerámica
Artículo MI #10963439
No. Fabricante 69957339705
Precio16.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957339705

2 x 1 x 1/4 pulg. Minirueda de aletas rosa P40 Grit R928 Alúmina cerámica
Artículo MI #10963439
No. Fabricante 69957339705
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
Precio16.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Número de grano
    P40
  • Descripción larga
    La 69957339705 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina cerámica y una capacidad de grano de P40 , con un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 25,000 rpm y un peso de 0.135 lb, ideal para el amolado intensivo.
  • Número de stock del fabricante
    69957339705
  • Número de Upc del fabricante
    699573397053
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    69957339705

Descripción general

Descripción del fabricante
69957339705 RUEDAS DE ALETA DE DIÁMETRO PEQUEÑO (
  • El grano cerámico mejora el rendimiento en comparación con las alternativas de circonio
  • Sistema de unión de resina mejorado para una mayor vida útil de la rueda
  • Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
  • Fácil de montar con mango de 1/4 pulgadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo