Especificaciones
Dimensions
- Ancho de rueda1 pulg.
Details
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Número de granoP80
- Descripción largaLa 69957339711 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina cerámica y una capacidad de grano de P80 , con un ancho de rueda de 1 in, una velocidad máxima de 25,000 rpm y un peso de 0.135 lb, ideal para mezclar y suavizar.
- Número de stock del fabricante69957339711
- Número de Upc del fabricante699573397114
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO69957339711
Descripción general
Descripción del fabricante
69957339711 RUEDAS DE ALETA DE DIÁMETRO PEQUEÑO (
- El grano cerámico mejora el rendimiento en comparación con las alternativas de circonio
- Sistema de unión de resina mejorado para una mayor vida útil de la rueda
- Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
- Fácil de montar con mango de 1/4 pulgadas