Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP120
- Descripción largaLa 08834131610 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de P120 , con un ancho de rueda de 1/2 in, una velocidad máxima de 20,000 rpm y un peso de 0.1 lb, adecuada para acabado controlado.
- Número de stock del fabricante08834131610
- Número de Upc del fabricante088341316103
- RPM Máx.20000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO08834131610
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil
- Las solapas de mezcla de algodón/poliéster proporcionan una mayor durabilidad, conformabilidad y resistencia al desgaste superior
- Diseñado con una caña de acero como parte integral de la rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas que tienen un diseño de pinza
- Buena elección de grano medio para desbarbado moderado y mezclado superficial