Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Número de granoP80
- Descripción largaLa 69957339715 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina cerámica y una capacidad de grano de P80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 20,000 rpm y un peso de 0.23 lb, ideal para la preparación y mezcla de superficies.
- Número de stock del fabricante69957339715
- Número de Upc del fabricante699573397152
- RPM Máx.20000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO69957339715
Descripción general
- El grano cerámico mejora el rendimiento en comparación con las alternativas de circonio
- Sistema de unión de resina mejorado para una mayor vida útil de la rueda
- Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
- Fácil de montar con mango de 1/4 pulgadas