Motion
69957339739

NORTON ABRASIVES
69957339739

3 x 1 x 1/4 - 20 pulg. Minirueda de aletas rosa P80 Grit R928 Alúmina cerámica
Artículo MI #10963456
No. Fabricante 69957339739
Precio20.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957339739

3 x 1 x 1/4 - 20 pulg. Minirueda de aletas rosa P80 Grit R928 Alúmina cerámica
Artículo MI #10963456
No. Fabricante 69957339739
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
Precio20.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Ruedas de aletas recubiertas, Ruedas de aletas
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Número de grano
    P80
  • Número de stock del fabricante
    69957339739
  • Número de Upc del fabricante
    699573397398
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    69957339739

Descripción general

Descripción del fabricante
69957339739 RUEDAS DE ALETA DE DIÁMETRO PEQUEÑO (
  • El grano cerámico mejora el rendimiento en comparación con las alternativas de circonio
  • Sistema de unión de resina mejorado que proporciona una mayor vida útil de la rueda
  • Versátil refuerzo de poliéster y algodón X-wt para mayor flexibilidad y vida útil
  • Fácil de montar con mango de 1/4 Inch-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo