Motion
66261070755

NORTON ABRASIVES
66261070755

5 pulg. Preparación de la superficie sin tejer estándar Disco de almohadilla de respaldo de grano grueso de óxido de aluminio
Artículo MI #10963473
No. Fabricante 66261070755
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261070755

5 pulg. Preparación de la superficie sin tejer estándar Disco de almohadilla de respaldo de grano grueso de óxido de aluminio
Artículo MI #10963473
No. Fabricante 66261070755
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    Nailon
  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Dimensiones
    5 pulg.
  • Diámetro del disco
    5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos no tejidos,Discos
  • Aplicación
    Mezcla, Reparación de la superficie del panel corporal, Reacabado sin contaminantes, Desbarbado, Rotura de bordes,Acabado, Retirada de pintura, Retirada de la línea de partición, Afilado portátil, Eliminación de óxido, Acondicionamiento de acero, Preparación de la superficie
  • Tipo de archivo adjunto
    Montaje central
  • Tipo de montaje posterior
    Montaje central
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • País de origen
    México
  • Color del disco
    Marrón
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    6805.30
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66261070755
  • Número de Upc del fabricante
    662610707559
  • Aplicación del material
    Serie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Acero inoxidable, Aluminio, Latón, Bronce, Hierro fundido, Cobre, Hierro dúctil, Fibra de vidrio/compuestos, Hierro gris, Aceros al carbono duros, Aceros al carbono blandos, Superaleaciones, Titanio, Aceros para herramientas
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Discos no tejidos,Discos
  • Serie
    Preparación de la superficie
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    66261070755

Descripción general

Descripción del fabricante
66261070755 DISCOS
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % mayor y un rendimiento un 50 % mejor que los productos de la competencia
  • Fibra de nailon de alto aislamiento unida a un fuerte refuerzo de malla de nailon mediante una gruesa capa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada, mayor durabilidad y rigidez
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Grano grueso para mezclas preliminares, limpieza, detallado y acabado de aceros inoxidables
  • aceros para herramientas
  • metales blandos como el aluminio
  • fundición, fundición dúctil y hierro gris, fibra de vidrio, compuestos, aceros al carbono, superaleaciones y titanio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo