Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- ColorMarrón
- Calidad cueroCalidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Material de costuraAramida
Descripción general
Descripción del fabricante
1JL9066KL DRIVERS DE CUERO MARRÓN L
- Dedo índice con puntadas dobles
- Diseño de corte Gunn
- Pulgar Keystone
- Puños abiertos con bajo con código de color
- Palma de suero de grano, espalda dividida
- Cosido con hilo de aramida resistente al calor y al corte
- Espalda elástica fruncida
- Calidad de cuero: calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature