Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- TamañoM
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante072874072537
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- UPC_NO072874072537
Descripción general
- Exterior de poliéster de alta visibilidad para mayor comodidad y conciencia de las manos
- Suciedad para escondites de palma de nitrilo con recubrimiento suave negro
- Buena resistencia a la abrasión y al aceite ligero
- Muñeca de punto
- EN 388: 2121 (nivel de corte 1)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación