Motion
20-S10ATA/PE9-18
20-S10ATA/PE9-18
Artículo MI #10964428
No. Fabricante 20-S10ATA/PE9-18
Precio15.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20-S10ATA/PE9-18
Artículo MI #10964428
No. Fabricante 20-S10ATA/PE9-18
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
Precio15.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    18"

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mangas antimicrobianas con tecnología ATA®; una mezcla de HPPE fresca y con excelente elasticidad y retención de la memoria. El dobladillo con código de color identifica la puntuación de protección contra cortes ANSI para que los gerentes y trabajadores de seguridad puedan confirmar rápidamente que llevan la protección contra cortes adecuada para la aplicación.
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Manguito mezclado ATA®/HPPE
  • Características
    La tecnología patentada ATA® con mezcla de fibra HPPE proporciona protección contra cortes ANSI A9 y una comodidad excepcional para el usuario
  • Número de Upc del fabricante
    616314378829
  • UPC_NO
    616314378829

Descripción general

Descripción del fabricante
20-S10ATA/PE9-18 MANGUITO RESISTENTE AL CORTE GR
  • La tecnología patentada ATA® con mezcla de fibra HPPE proporciona protección contra cortes ANSI A9 y una comodidad excepcional para el usuario
  • La mezcla de fibra resistente a los cortes con HPPE es muy resistente al desgaste y más cómoda que otras mezclas de fibra diseñadas
  • El borde codificado por colores indica protección contra cortes, el negro indica ANSI A9, para la confirmación visual del cumplimiento del trabajador
  • La fibra antimicrobiana ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano
  • La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica
  • Se puede lavar en agua y jabón o en seco
  • Disponible con o sin orificio para el pulgar
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle