Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50.8 cm
- Tamaño18
- Ancho35.5 cm
Detalles
- Detalles adicionalesTecnología ATA, fibra de mezcla HPPE, punto 13G , A2 Red OE, gris
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto a máquina
- DescripciónTecnología ATA, fibra de mezcla HPPE, punto 13G , A2 Red OE, gris
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasLa tecnología patentada ATA® con mezcla de fibra HPPE proporciona protección contra cortes ANSI A2 y una comodidad excepcional para el usuario
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Número de Upc del fabricante616314353918
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314353918
Descripción general
- La tecnología patentada ATA® con mezcla de fibra HPPE proporciona protección contra cortes ANSI A2 y una comodidad excepcional para el usuario
- La ligera mezcla de fibra de HPPE calibre 13 es más cómoda que otras fibras diseñadas
- El borde codificado por colores indica protección contra cortes, el rojo indica ANSI A2, para confirmación visual y seguridad del trabajador
- La fibra antimicrobiana ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano
- La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica
- Se puede lavar en agua y jabón o en seco
- Disponible con o sin orificio para el pulgar
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación