Motion
20-S13ATA/PE3-18
Manguito mezclado ATA®/HPPE
Artículo MI #10964432
No. Fabricante 20-S13ATA/PE3-18
Precio9.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito mezclado ATA®/HPPE
Artículo MI #10964432
No. Fabricante 20-S13ATA/PE3-18
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
Precio9.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50.8 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    35.5 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mangas antimicrobianas con tecnología ATA®; una mezcla de HPPE fresca y con excelente elasticidad y retención de la memoria. El dobladillo con código de color identifica la puntuación de protección contra cortes ANSI para que los gerentes y trabajadores de seguridad puedan confirmar rápidamente que llevan la protección contra cortes adecuada para la aplicación.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto a máquina
  • Descripción
    Mangas antimicrobianas con tecnología ATA®; una mezcla de HPPE fresca y con excelente elasticidad y retención de la memoria. El dobladillo con código de color identifica la puntuación de protección contra cortes ANSI para que los gerentes y trabajadores de seguridad puedan confirmar rápidamente que llevan la protección contra cortes adecuada para la aplicación.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La tecnología patentada ATA® con mezcla de fibra HPPE proporciona protección contra cortes ANSI A3 y una comodidad excepcional para el usuario
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314353932
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314353932

Descripción general

Descripción del fabricante
20-S13ATA/PE3-18 MANGUITO RESISTENTE AL CORTE GR
  • La tecnología patentada ATA® con mezcla de fibra HPPE proporciona protección contra cortes ANSI A3 y una comodidad excepcional para el usuario
  • La ligera mezcla de fibra de HPPE calibre 13 es más cómoda que otras fibras diseñadas
  • El borde codificado por colores indica protección contra cortes, el naranja indica ANSI A3, para confirmación visual y seguridad del trabajador
  • La fibra antimicrobiana ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano
  • La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica
  • Se puede lavar en agua y jabón o en seco
  • Disponible con o sin orificio para el pulgar
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle