Motion
250-01-D020
Gafas de seguridad sin montura con patilla detectable de metal azul, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #10964438
No. Fabricante 250-01-D020
Precio4.70 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con patilla detectable de metal azul, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #10964438
No. Fabricante 250-01-D020
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
Precio4.70 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.9 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado específicamente para mitigar el riesgo de pérdida de productos en instalaciones de procesamiento y producción de alimentos
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Diseñado específicamente para mitigar el riesgo de pérdida de productos en instalaciones de procesamiento y producción de alimentos
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314357770
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Co / moldeado
  • UPC_NO
    616314357770

Descripción general

Descripción del fabricante
250-01-D020 BOUTON ÓPTICO TRANSPARENTE OS
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Varillas finas y flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
  • Las varillas especiales de nailon son detectables en metal y detectables en rayos X
  • Los tornillos de acero chapado resisten la corrosión y proporcionan propiedades de detección de metales
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • 9.5 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+

También puede gustarle